Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEE-1/8-D-MINI-24 Einschaltventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568137403
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     165068
EAN/GTIN:
     4052568137403
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
Compact Cylinder
Einschaltventil HEE-1/8-D-MINI-24 für Wartungsgeräte. Betriebsdruck=2,5 - 16 bar, Spulenkennwerte=24 V DC: 3 W, Zulässige Spannungsschwankungen=+/- 10 %, Betriebsmedium=(* Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], * Inerte Gase), Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
HEE
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991008
Spulenkennwerte:
24 V DC: 3,0 W
Zulässige Spannungsschwankungen:
+/- 10 %
Elektrischer Anschluss:
Stecker | nach DIN EN 175301-803 | Form C
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Inerte Gase
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 69,86*
€ 89,37*
3 Tage
58
€ 5,90*
ab € 86,64*
€ 107,13*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,91*
€ 107,89*
Frei Haus
ab € 122,33*
€ 151,10*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 136,69*
€ 162,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,09*
€ 104,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,77*
€ 93,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.