Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLSM-16-R Freilauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568137045
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     164235
EAN/GTIN:
     4052568137045
Suchbegriffe:
FLSM-16-R
Freilauf
Freilauf FLSM-16-R für Schwenkantrieb DSM. Baugröße=16, Drehrichtung=Rechtslauf, Einbaulage=beliebig, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C, Theoretisches Drehmoment bei 6 bar=2,52 Nm
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
FLSM
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Baugröße:
16
Produktgewicht:
|G
Theoretisches Drehmoment bei 6 bar:
|NM
Drehrichtung:
Rechtslauf
Werkstoff Hülse:
Einsatzstahl
Werkstoff Welle:
Einsatzstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 186,48*
€ 220,54*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,71*
€ 242,15*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,98*
€ 242,70*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,70*
€ 288,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,30*
€ 285,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,19*
€ 277,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,56*
€ 260,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 216,14*
€ 257,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,98*
€ 239,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.