Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLSM-25-L Freilauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568137007
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     164231
EAN/GTIN:
     4052568137007
Suchbegriffe:
FLSM-25-L
Freilauf
Freilauf FLSM-25-L für Schwenkantrieb DSM. Baugröße=25, Drehrichtung=Linkslauf, Einbaulage=beliebig, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C, Theoretisches Drehmoment bei 6 bar=4,98 Nm
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
FLSM
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Baugröße:
25
Produktgewicht:
|G
Theoretisches Drehmoment bei 6 bar:
|NM
Drehrichtung:
Linkslauf
Werkstoff Hülse:
Einsatzstahl
Werkstoff Welle:
Einsatzstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 235,12*
€ 276,32*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,42*
€ 302,34*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,90*
€ 308,80*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,80*
€ 367,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,73*
€ 362,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,12*
€ 354,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,14*
€ 332,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 276,03*
€ 328,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,90*
€ 308,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.