Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLSM-16-L Freilauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568136994
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     164230
EAN/GTIN:
     4052568136994
Suchbegriffe:
FLSM-16-L
Freilauf
Freilauf FLSM-16-L für Schwenkantrieb DSM. Baugröße=16, Drehrichtung=Linkslauf, Einbaulage=beliebig, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C, Theoretisches Drehmoment bei 6 bar=2,52 Nm
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
FLSM
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Baugröße:
16
Produktgewicht:
|G
Theoretisches Drehmoment bei 6 bar:
|NM
Drehrichtung:
Linkslauf
Werkstoff Hülse:
Einsatzstahl
Werkstoff Welle:
Einsatzstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 187,31*
€ 219,75*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,33*
€ 241,27*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,70*
€ 241,82*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,82*
€ 287,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,42*
€ 284,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,30*
€ 276,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,89*
€ 259,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 215,48*
€ 256,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,70*
€ 238,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.