| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568136987 Herst.-Nr.: 164229 EAN/GTIN: 4052568136987 |
| |
|
| | |
| Freilauf FLSM-12-L für Schwenkantrieb DSM. Baugröße=12, Drehrichtung=Linkslauf, Einbaulage=beliebig, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C, Theoretisches Drehmoment bei 6 bar=1,2 Nm Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | FLSM | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Knetlegierung | Baugröße: | 12 | Produktgewicht: | |G | Theoretisches Drehmoment bei 6 bar: | |NM | Drehrichtung: | Linkslauf | Werkstoff Hülse: | Einsatzstahl | Werkstoff Welle: | Einsatzstahl |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 183,57* | € 217,01* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 201,90* | € 238,20* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 201,44* | € 243,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|