Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DZH-20-40-PPV-A Flachzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568116811
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     151135
EAN/GTIN:
     4052568116811
Suchbegriffe:
Flachzylinder
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Flachzylinder DZH-20-40-PPV-A verdrehgesichert, für Positionserkennung, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Hub=40 mm, Kolben-Durchmesser=(* 20 mm, * äquivalenter Durchmesser), Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange +/-=2,6 deg, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
DZH
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium
Befestigungsart:
wahlweise: | mit Innengewinde | mit Zubehör
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991235
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Konstruktiver Aufbau:
Kolben | Kolbenstange
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Werkstoff Deckel:
Aluminium
Dämpfung:
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Hub:
|MM
Kolben-Ø:
20 mm | äquivalenter Durchmesser
Verdrehsicherung/Führung:
Ovalkolben
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
|N
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange +/-:
|DEG
Dämpfungslänge:
|MM
Max. Drehmoment der Verdrehsicherung:
|NM
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
|N
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
|G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
|G
Weitere Suchbegriffe: flachzylinder festo, flachzylinder, kompaktzylinder doppelt, DZH-20-40-PPV-A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 143,22*
€ 172,17*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,05*
€ 188,09*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,04*
€ 188,49*
Frei Haus
ab € 191,69*
€ 234,33*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,49*
€ 224,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,32*
€ 221,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,39*
€ 214,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,58*
€ 197,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 163,74*
€ 194,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,04*
€ 183,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.