| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568112691 Herst.-Nr.: 15233 EAN/GTIN: 4052568112691 |
| |
|
| | |
| Mitnehmer FKG-16-B zur Vermeidung von Kippmomenten am Läufer von Linearantrieben DGO und Ausgleich von Fluchtungsfehlern parallelgeführter Lasten. Baugröße=16, Radialabweichung +/-=1 mm, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-20 - 120 °C, Langzeitige maximale zulässige Belastung in Kraftrichtung +/-=240 N Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | FKG | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Baugröße: | 16 | Produktgewicht: | |G | Werkstoff Gabel: | Stahl | verzinkt | Radialabweichung +/-: | |MM | Langzeitige maximale zulässige Belastung in Kraftrichtung +/-: | |N | Werkstoff Gleitstück: | Messing | Werkstoff Mitnehmer: | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert | Stahl, verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 85,75* | € 108,06* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 91,69* | € 113,13* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,70* | € 116,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|