| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568109172 Herst.-Nr.: 2310372 EAN/GTIN: 4052568109172 |
| |
|
| | |
| Kupplung EAMC-30-32-10-10 Aufnahmedurchmesser 1=10 mm, Aufnahmedurchmesser 2=10 mm, Baugröße=30, Nennlänge=32 mm, Einbaulage=beliebig Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | EAMC | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Baugröße: | 30 | Produktgewicht: | |G | Max. Drehzahl: | |PMI | Lagertemperatur: | ;; GC | Aufnahmedurchmesser 1: | |MM | Aufnahmedurchmesser 2: | |MM | Nennlänge: | |MM | Relative Luftfeuchtigkeit: | 0 - 95 % | Massenträgheitsmoment: | |Y20 | Übertragbares Drehmoment: | |NM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,03* | € 51,16* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 40,11* | € 52,49* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 49,73* | € 63,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|