Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMF-A-64A/C-80P Motorflansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568109011
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1977113
EAN/GTIN:
     4052568109011
Suchbegriffe:
EAMF-A-64A/C-80P
Motorflansch
Motorflansch EAMF-A-64A/C-80P Einbaulage=beliebig, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C, Produktgewicht=230 g
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EAMF-A
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Lagertemperatur:
;; GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schnittstellencode Motor In:
80P
Schnittstellencode Kupplungsgehäuse:
64A | 64C
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,62*
€ 64,26*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 50,87*
€ 65,90*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 62,84*
€ 78,57*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.