Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAML-80-6-80 Zentrierring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568105228
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1209006
EAN/GTIN:
     4052568105228
Suchbegriffe:
EAML-80-6-80
Zentrierring
Zentrierring EAML-80-6-80 Aufnahmedurchmesser 1=38 mm, Einbaulage=beliebig, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EAML
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Lagertemperatur:
;; GC
Aufnahmedurchmesser 1:
|MM
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schnittstellencode Kupplungsgehäuse:
80A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 36,90*
€ 47,34*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 38,48*
€ 50,51*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 44,34*
€ 56,97*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.