| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568104962 Herst.-Nr.: 1133398 EAN/GTIN: 4052568104962 |
| |
|
| | |
| Kupplungsgehäuse EAMK-A-R38-38A Einbaulage=beliebig, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C, Produktgewicht=180 g Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | EAMK-A | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Produktgewicht: | |G | Lagertemperatur: | ;; GC | Relative Luftfeuchtigkeit: | 0 - 95 % | Schnittstellencode Kupplungsgehäuse: | 38A |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,65* | € 53,89* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 41,58* | € 55,27* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 51,79* | € 66,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|