Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMD-16-15-6.35-8X10 Kupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568099022
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     561292
EAN/GTIN:
     4052568099022
Suchbegriffe:
EAMD-16-15-6.35-8X10
Kupplung
Kupplung EAMD-16-15-6.35-8X10 ist ein Antriebselement, der rotative Bewegungsenergie eines Schritt oder Servomotors überträgt. Aufnahmedurchmesser 1=6,35 mm, Aufnahmedurchmesser 2=8 mm, Baugröße=16, Nennlänge=15 mm, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EAMD
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Baugröße:
16
Produktgewicht:
|G
Max. Drehzahl:
|PMI
Lagertemperatur:
;; GC
Aufnahmedurchmesser 1:
|MM
Aufnahmedurchmesser 2:
|MM
Nennlänge:
|MM
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Massenträgheitsmoment:
|Y20
Übertragbares Drehmoment:
|NM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,99*
€ 68,39*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 54,16*
€ 69,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 66,88*
€ 83,95*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.