| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568093655 Herst.-Nr.: 548783 EAN/GTIN: 4052568093655 |
| |
|
| | |
| Adapterbausatz HMSV-53 zur Montage von DRQD-6 und HGP-6 an DGSL-4/6. Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=22 g, Werkstoff Adapterplatte=Aluminium-Knetlegierung, Werkstoff Schrauben=Stahl Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | HMS | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Produktgewicht: | |G | Werkstoff Schrauben: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 55,28* | € 69,76* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,34* | € 69,84* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 61,71* | € 78,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|