Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VN-14-H Vakuumsaugdüsen-Patrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568092894
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     547699
EAN/GTIN:
     4052568092894
Suchbegriffe:
VN-14-H
Vakuumsaugdüsen-Patrone
Vakuumsaugdüsen-Patrone VN-14-H für Vakuumsaugdüsen VN, hoher Unterdruck. Nennweite Lavaldüse=1,4 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* Standard, * hoher Unterdruck), Betriebsdruck=1 - 8 bar, Betriebsdruck für max. Vakuum=3,5 bar
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
VN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991490
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Nennweite Lavaldüse:
|MM
Ejektorcharakteristik:
Standard | hoher Unterdruck
Max. Vakuum:
|%
Nennbetriebsdruck:
|BAR
Belüftungszeit bei Nennbetriebsdruck:
|S
Werkstoff Fangdüse:
POM
Werkstoff Strahldüse:
Aluminium-Knetlegierung
Betriebsdruck für max. Vakuum:
|BAR
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre:
|L2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 22,21*
€ 26,96*
2 Tage
10
5
€ 5,90*
ab € 22,22*
€ 26,98*
Lager 214
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 22,40*
€ 27,80*
5
Frei Haus
ab € 30,55*
€ 36,81*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 139,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.