Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VN-10-L Vakuumsaugdüsen-Patrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568092887
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     547698
EAN/GTIN:
     4052568092887
Suchbegriffe:
VN-10-L
Vakuumsaugdüsen-Patrone
Vakuumsaugdüsen-Patrone VN-10-L für Vakuumsaugdüsen VN, hoher Saugvolumenstrom. Nennweite Lavaldüse=0,95 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* Standard, * hohes Saugvolumen), Betriebsdruck=1 - 8 bar, Nennbetriebsdruck=6 bar
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
VN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991490
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Nennweite Lavaldüse:
|MM
Ejektorcharakteristik:
Standard | hohes Saugvolumen
Nennbetriebsdruck:
|BAR
Belüftungszeit bei Nennbetriebsdruck:
|S
Werkstoff Fangdüse:
POM
Werkstoff Strahldüse:
Aluminium-Knetlegierung
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre:
|L2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 19,07*
€ 23,35*
3 Tage
69
5
€ 5,90*
ab € 19,13*
€ 23,38*
Lager 214
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 19,32*
€ 24,04*
5
Frei Haus
ab € 26,39*
€ 31,85*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 120,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.