|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214K-4052568090715 Herst.-Nr.: 541256 EAN/GTIN: 4052568090715 |
| |
|
|  |  |
 | Anschlussblock CPX-AB-8-M8X2-4POL für modulares elektrisches Terminal CPX. Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Schutzart=(* IP65, * IP67), Elektrischer Anschluss=(* 8x Dose, * M8, * 4-polig), Werkstoffhinweis=RoHS konform, Werkstoff Gehäuse=(* PA, * PC) Weitere Informationen:  |  | Typ-Kurzzeichen: | CPX | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | PA | PC | Schutzart: | IP65 | IP67 | Elektrischer Anschluss: | 8x Dose | M8 | 4-polig |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: CPX-AB-8-M8X2-4POL, Anschlussblock |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,90* | ab € 46,53* | € 59,50* |  |  |  | Lager 214 | |  | |  |  | € 4,30* | ab € 49,48* | € 64,63* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 51,18* | € 65,08* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 64,31* | € 80,93* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|