| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568089948 Herst.-Nr.: 539659 EAN/GTIN: 4052568089948 |
| |
|
| | |
| Installationsbausatz HMIYF-RF/DL25 für Mehrachsbaukasten der Montage- und Handhabungstechnik. Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=700 g, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Werkstoff Adapter=(* Aluminium-Knetlegierung, * eloxiert) Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | HMIYF | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | Produktgewicht: | |G | Werkstoff Adapter: | Aluminium-Knetlegierung | eloxiert |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,71* | € 72,61* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 62,41* | € 79,82* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 68,49* | € 85,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|