| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568089870 Herst.-Nr.: 539370 EAN/GTIN: 4052568089870 |
| |
|
| | |
| Installationsbausatz HMIZF-E03-DA18 für Mehrachsbaukasten der Montage- und Handhabungstechnik. Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=130 g, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Werkstoff Adapter=(* Aluminium-Knetlegierung, * eloxiert) Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | HMIZF | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | Produktgewicht: | |G | Werkstoff Adapter: | Aluminium-Knetlegierung | eloxiert |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,13* | € 54,32* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 45,21* | € 59,78* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 49,91* | € 64,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|