Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FBS-SUB-9-GS-2X4POL-B Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568086077
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     532220
EAN/GTIN:
     4052568086077
Suchbegriffe:
FBS-SUB-9-GS-2X4POL-B
Stecker
Stecker FBS-SUB-9-GS-2X4POL-B für CC-Link. Breite=20 mm, Höhe=62 mm, Länge=61 mm, Protokoll=CC-Link, Produktgewicht=60 g
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
FBS
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Produktgewicht:
|G
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Schutzart:
IP65 | IP67 | in montiertem Zustand | nach IEC 60529
Lagertemperatur:
;; GC
Werkstoff Schrauben:
Stahl
Zulässiger Kabeldurchmesser:
;; MM
Werkstoff Überwurfmutter:
Messing
Protokoll:
CC-Link
Relative Luftfeuchtigkeit:
95 % | nicht kondensierend
Feldbus-Schnittstelle:
2x 4 Federzugklemmen
Länge:
61 mm
Hinweis Feldbus-Schnittstelle:
BUS In - BUS Out durchgeschleift
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,30*
€ 79,02*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 64,11*
€ 80,56*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 63,07*
€ 80,74*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,74*
€ 96,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.