Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FBS-SUB-9-BU-IB-B Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568086053
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     532218
EAN/GTIN:
     4052568086053
Suchbegriffe:
FBS-SUB-9-BU-IB-B
Stecker
Stecker FBS-SUB-9-BU-IB-B für Interbus. Breite=20 mm, Höhe=62 mm, Länge=61 mm, Protokoll=Interbus, Zusätzliche Funktionen=RBST-Brücke integriert
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
FBS
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Produktgewicht:
|G
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Schutzart:
IP65 | IP67 | in montiertem Zustand | nach IEC 60529
Lagertemperatur:
;; GC
Werkstoff Schrauben:
Stahl
Zulässiger Kabeldurchmesser:
;; MM
Werkstoff Überwurfmutter:
Messing
Protokoll:
Interbus
Zusätzliche Funktionen:
RBST-Brücke integriert
Relative Luftfeuchtigkeit:
95 % | nicht kondensierend
Feldbus-Schnittstelle:
1x 5 Federzugklemmen
Länge:
61 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 63,19*
€ 78,94*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 64,20*
€ 80,52*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 63,12*
€ 80,70*
€ 5,46*
ab € 77,99*
€ 96,94*
Frei Haus
ab € 81,13*
€ 100,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,70*
€ 96,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.