| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568084943 Herst.-Nr.: 529350 EAN/GTIN: 4052568084943 |
| |
|
| | |
| Mitnehmer FKC-8/12 für Linearantrieb DGC-G. Baugröße=8/12, Radialabweichung +/-=2,5 mm, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C, Kurzzeitige maximale zulässige Belastung in Kraftrichtung +/-=1100 N Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | FKC | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Baugröße: | 8/12 | Produktgewicht: | |G | Radialabweichung +/-: | |MM | Langzeitige maximale zulässige Belastung in Kraftrichtung +/-: | |N | Werkstoff Platte: | Aluminium-Knetlegierung | Kurzzeitige maximale zulässige Belastung in Kraftrichtung +/-: | |N | Werkstoff Gelenk: | PA-verstärkt | Werkstoff Kugelzapfen: | hochlegierter Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 56,95* | € 72,14* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 55,74* | € 72,20* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,83* | € 77,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|