| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568083557 Herst.-Nr.: 526103 EAN/GTIN: 4052568083557 |
| |
|
| | |
| Vakuumsaugdüse VN-07-H-T2-PI2-VI2-RI2 Standard, hoher Unterdruck, Baubreite 10 mm, T-Form mit Innengewinde. Nennweite Lavaldüse=0,7 mm, Rastermaß=10 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard), Konstruktiver Aufbau=T-Form Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | VN | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb nicht möglich | Pneumatischer Anschluss 1: | M5 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | POM-verstärkt | Produktgewicht: | |G | Mediumstemperatur: | ;; GC | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung | mit Zubehör | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00991490 | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Pneumatischer Anschluss 3: | M5 | Konstruktiver Aufbau: | T-Form | Rastermaß: | |MM | Nennweite Lavaldüse: | |MM | Ejektorcharakteristik: | hohes Vakuum | Standard | Max. Vakuum: | |% | Vakuumanschluss: | M5 | Max. Anziehdrehmoment: | |NM | Werkstoff Anschlussgewinde: | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert | Nennbetriebsdruck: | |BAR | Belüftungszeit bei Nennbetriebsdruck: | |S | Werkstoff Fangdüse: | POM | Werkstoff Strahldüse: | Aluminium-Knetlegierung | Betriebsdruck für max. Saugvolumenstrom: | |BAR | Betriebsdruck für max. Vakuum: | |BAR | Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre: | |L2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 22,35* | € 28,69* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 22,64* | € 29,61* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 30,14* | € 39,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|