Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RQ2 Vakuumsaugdüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568079840
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     193479
EAN/GTIN:
     4052568079840
Suchbegriffe:
Ejektor Pneumatik
Vakuum-Ejektor
Vakuum-Erzeuger
Vakuumejektor
Vakuumsaugdüse VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RQ2 Standard, hoher Unterdruck, Baubreite 14 mm, T-Form mit Steckanschluss. Nennweite Lavaldüse=0,7 mm, Rastermaß=14 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard), Konstruktiver Aufbau=T-Form
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
VN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Pneumatischer Anschluss 1:
QS-6
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
POM-verstärkt
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung | mit Zubehör
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991490
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Pneumatischer Anschluss 3:
QS-6
Konstruktiver Aufbau:
T-Form
Rastermaß:
|MM
Nennweite Lavaldüse:
|MM
Ejektorcharakteristik:
hohes Vakuum | Standard
Max. Vakuum:
|%
Vakuumanschluss:
QS-6
Max. Anziehdrehmoment:
|NM
Nennbetriebsdruck:
|BAR
Belüftungszeit bei Nennbetriebsdruck:
|S
Werkstoff Fangdüse:
POM
Werkstoff Strahldüse:
Aluminium-Knetlegierung
Betriebsdruck für max. Saugvolumenstrom:
|BAR
Betriebsdruck für max. Vakuum:
|BAR
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre:
|L2
Werkstoff Verschraubung:
Messing | vernickelt
Weitere Suchbegriffe: Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, vakuum-ejektor festo, ejektor pneumatik, VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RQ2, Vakuumsaugdüse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 22,44*
€ 28,80*
2 Tage
15
€ 8,90*
ab € 22,37*
€ 28,82*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 22,66*
€ 29,74*
€ 8,95*
ab € 30,16*
€ 39,76*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.