| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568071981 Herst.-Nr.: 161813 EAN/GTIN: 4052568071981 |
| |
|
| | |
| Flanschbefestigung FZF-25 für DZF Zylinder. Baugröße=25, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=56 g, Werkstoff Befestigung=Aluminium-Knetlegierung eloxiert Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | FZF | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Baugröße: | 25 | Produktgewicht: | |G | Werkstoff Befestigung: | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert | Werkstoff Schrauben: | Stahl | verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FZF-25, Flanschbefestigung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 18,61* | € 25,82* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 19,51* | € 26,37* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 21,31* | € 28,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|