| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568067946 Herst.-Nr.: 34480 EAN/GTIN: 4052568067946 |
| |
|
| | |
| Flanschbefestigung FSR-10 für Schwenkantrieb DSR. Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=22 g, Werkstoff Platte=Aluminium-Guss Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | FSR | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Produktgewicht: | |G | Werkstoff Platte: | Aluminium-Guss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FSR-10, Flanschbefestigung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,92* | € 82,98* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 70,35* | € 89,86* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 77,02* | € 96,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|