Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LBZS-32 Lagerbock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568067731
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     33843
EAN/GTIN:
     4052568067731
Suchbegriffe:
Zylinder-Fußbefestigung
zylinder fußbefestigung
Lagerbock LBZS-32 für schwenkbare Befestigung von Zylindern DZH. Baugröße=32, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=92 g
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
LBZS
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Baugröße:
32
Produktgewicht:
|G
Werkstoff Befestigung:
Edelstahlguss
Weitere Suchbegriffe: LBZS-32, Lagerbock
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 8,90*
ab € 20,96*
€ 28,50*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 23,19*
€ 31,09*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 22,65*
€ 31,16*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.