| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568061753 Herst.-Nr.: 1212468 EAN/GTIN: 4052568061753 |
| |
|
| | |
| Abdeckung DADS-AB-G6-4-500 passend für Mini-Schlitten DGSL. Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=0 - 60 °C, Produktgewicht=26,5 g, Werkstoffhinweis=RoHS konform Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | DADS | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Produktgewicht: | |G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DADS-AB-G6-4-500, Abdeckung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 17,15* | € 22,73* | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 17,06* | € 22,76* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 19,08* | € 25,78* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 21,71* | € 29,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|