| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568053697 Herst.-Nr.: 558046 EAN/GTIN: 4052568053697 |
| |
|
| | |
| Schaltfahne SF-EGC-1-50 passend für EGC-...-TB. Baugröße=50, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-20 - 80 °C, Produktgewicht=19 g, Werkstoffhinweis=RoHS konform Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | SF | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Baugröße: | 50 | Produktgewicht: | |G |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 6,74* | € 9,37* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 7,05* | € 10,01* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 8,11* | € 11,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|