Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPX-AK-P Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568051778
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     548757
EAN/GTIN:
     4052568051778
Suchbegriffe:
Pneumatik Abdeckplatte
Pneumatik Abdeckung
pneumatik abdeckplatte
Abdeckung CPX-AK-P für modulares elektrisches Terminal CPX. Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Relative Luftfeuchtigkeit=(* 5 - 90 %, * nicht kondensierend), Schutzart=(* IP65, * IP67, * nach IEC 60529, * in montiertem Zustand), Umgebungstemperatur=-5 - 50 °C, Produktgewicht=4 g
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
CPX
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Schutzart:
IP65 | IP67 | in montiertem Zustand | nach IEC 60529
Werkstoff Deckel:
PA
Werkstoff Schrauben:
Stahl | verzinkt
Relative Luftfeuchtigkeit:
5 - 90 % | nicht kondensierend
Weitere Suchbegriffe: CPX-AK-P, Abdeckung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 3,22*
€ 4,82*
6 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 3,38*
€ 4,95*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.