Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-M5-100 Blindstopfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568048631
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     534212
EAN/GTIN:
     4052568048631
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
blindstopfen festo
blindstopfen
Blindstopfen B-M5-100 Außengewinde M5; Aluminium; Packungsmenge 100 Stück
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
B
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde M5
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Nenn-Anziehdrehmoment:
|NM
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 20 %
Befestigungsart:
Außensechskant SW7
Werkstoff Blindstopfen:
Aluminium, eloxiert
Werkstoff O-Ring:
Edelstahl | NBR
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen alu, B-M5-100
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2575
100
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 0,83*
Lager 214
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,70*
€ 0,88*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,74*
€ 0,93*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 0,90*
€ 1,37*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 88,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.