| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568037574 Herst.-Nr.: 174376 EAN/GTIN: 4052568037574 |
| |
|
| | |
| Flanschbefestigung FNC-32 Baugröße=32, Entspricht Norm=ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=221 g Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | FNC | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform | Baugröße: | 32 | Produktgewicht: | |G | Entspricht Norm: | ISO 15552 (bisher auch VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) | Werkstoff Befestigung: | Stahl | verzinkt | Werkstoff Schrauben: | Stahl | verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FNC-32, Flanschbefestigung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 8,31* | € 11,77* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 8,89* | € 12,32* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 12,83* | € 17,58* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 12,81* | € 18,23* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 13,45* | € 18,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|