| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568022389 Herst.-Nr.: 18785 EAN/GTIN: 4052568022389 |
| |
|
| | |
| Kabeldose ASI-SD-FK Befestigungsart=mit Durchgangsbohrung, Einbaulage=beliebig, Produktgewicht=6,8 g, Elektrischer Anschluss=(* Dose gerade, * 2-polig), Betriebsspannungsbereich DC=<= 75 V Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | ASI-SD | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | PA | Produktgewicht: | |G | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung | Schutzart: | IP65 | Elektrischer Anschluss: | Dose gerade | 2-polig | Lagertemperatur: | ;; GC | Betriebsspannungsbereich AC: | |V | Betriebsspannungsbereich DC: | |V | Anschlussquerschnitt: | |I2 | Werkstoff Steckkontakte: | Bronze | Strombelastbarkeit: | |A | Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung: | ;; GC |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 7,45* | € 10,46* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,97* | € 10,91* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 8,13* | € 11,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|