Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEA-GS-M8 Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568022327
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     18696
EAN/GTIN:
     4052568022327
Suchbegriffe:
SEA-GS-M8
Stecker
Stecker SEA-GS-M8 Basierend auf Norm=(* EN 61076-2-101, * EN 61984), Befestigungsart=mit Gewindehülse, Einbaulage=beliebig, Produktgewicht=9 g, Elektrischer Anschluss=(* M8x1, * 3-polig, * Stecker gerade / Lötanschluss)
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
SEA
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PA
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Gewindehülse
Schutzart:
IP67
Basierend auf Norm:
EN 61076-2-101 | EN 61984
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Elektrischer Anschluss:
M8x1 | 3-polig | Stecker gerade / Lötanschluss
Betriebsspannungsbereich AC:
|V
Betriebsspannungsbereich DC:
|V
Strombelastbarkeit bei 40°C:
|A
Stoßspannungsfestigkeit:
|KV
Zulässiger Kabeldurchmesser:
;; MM
Anschlussquerschnitt:
|I2
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff Überwurfmutter:
Messing vernickelt
Farbe Gehäuse:
schwarz
Kabelverschraubung:
Pg7
Werkstoff Steckkontakte:
Messing | vergoldet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 11,11*
€ 15,45*
2 Tage
20
€ 8,90*
ab € 11,56*
€ 15,69*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 11,91*
€ 16,18*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.