| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568022136 Herst.-Nr.: 15874 EAN/GTIN: 4052568022136 |
| |
|
| | |
| T-Verschraubung TJK-M3 T-Form; Außengewinde M3; Innengewinde M3; Innengewinde M3; Messing, vernickelt; Packungsmenge 10 Stück Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | TJK | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | Messing vernickelt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, T-Schraubanschlüsse, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, t-einschraubverschraubungen messing, t verbindungsstück, t-verbindungsstück festo, TJK-M3, T-Verschraubung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 4,27* | € 5,50* | | | | | 29 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 4,97* | € 6,38* | | | | Lager 214 | | | | 10 | | € 4,30* | ab € 6,02* | € 7,79* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,50* | € 11,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 77,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|