| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568019181 Herst.-Nr.: 4806 EAN/GTIN: 4052568019181 |
| |
|
| | |
| Schlauchverbindung RTU-PK-4/4 mit Stecknippel für Kunststoffschlauch PP, PU, PR. Nennweite=3,4 mm, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich), Pneumatischer Anschluss 1=für Schlauch Außendurchmesser 6 mm, Pneumatischer Anschluss 2=für Schlauch Außendurchmesser 6 mm Weitere Informationen: | | Nennweite: | |MM | Typ-Kurzzeichen: | RTU | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Pneumatischer Anschluss 1: | für Schlauch Außen-Ø 6 mm | Pneumatischer Anschluss 2: | für Schlauch Außen-Ø 6 mm | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, druckluftstecknippel festo, stecknippel druckluft, einschraubstutzen messing, RTU-PK-4/4, Schlauchverbindung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 8,90* | ab € 1,42* | € 1,88* | | | | | 28 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,43* | € 1,90* | | | | Lager 214 | | | | 10 | | € 4,30* | ab € 1,42* | € 1,91* | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 1,758* | € 2,298* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 2,004* | € 2,604* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|