Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPX-2AE-U-I Analogmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568015626
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     526168
EAN/GTIN:
     4052568015626
Suchbegriffe:
CPX-2AE-U-I
Analogmodul
Analogmodul CPX-2AE-U-I für modulares elektrisches Terminal CPX, 2 Eingänge. Abmessungen B x L x H=(* (inkl. Verkettungsblock und Anschlusstechnik), * 50 mm x 107 mm x 50 mm), Anzahl Eingänge=2, Diagnose=(* Drahtbruch pro Kanal, * Grenzwertverletzung pro Kanal, * Kurzschluss Eingangssignal, * Parametrierfehler), Parametrierung=(* Datenformat, * Forcen pro Kanal, * Grenzwertüberwachung/Kanal, * Messwertglättung, * Signalbereich pro Kanal, * Verhalten nach Kurzschluss, * Überwachung Drahtbruch/Kanal), LED Anzeigen=1 Sammeldiagnose
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
CPX
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | (im eingebauten Zustand)
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt | PC
Schutzart:
abhängig vom Anschlussblock
Lagertemperatur:
;; GC
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Nennbetriebsspannung DC:
|V
Abmessungen B x L x H:
(inkl. Verkettungsblock und Anschlusstechnik) | 50 mm x 107 mm x 50 mm
Wiederholgenauigkeit:
0,15 % bei 25 °C
Parametrierung:
Datenformat | Forcen pro Kanal | Grenzwertüberwachung pro Kanal | Messwertglättung | Signalbereich pro Kanal | Verhalten nach Kurzschluss | Überwachung Drahtbruch pro Kanal
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung:
Typ. 50 mA
Diagnose:
Drahtbruch pro Kanal | Grenzwertverletzung pro Kanal | Kurzschluss Eingangssignal | Parametrierfehler
LED Anzeigen:
1 Sammeldiagnose
Absicherung Kurzschluss:
interne elektronische Sicherung
Potenzialtrennung Kanal - Interner Bus:
ja, ohne Verwendung der internen Sensorversorgung
Potenzialtrennung Kanal - Kanal:
nein
Interne Zykluszeit:
4 ms
Gebrauchsfehlergrenze bezogen auf Umgebungstemperaturbereich:
+/- 0,5 % für Spannungseingänge
Grundfehlergrenze bei 25 °C:
+/- 0,3 % für Spannungseingänge
Datenformat:
12 bit + Vorzeichen | skalierbar auf 15 bit
Max. Leitungslänge:
30 m | geschirmt
Sensorart:
0 - 10 V | 0 - 20 mA | 4 - 20 mA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 161,29*
€ 192,27*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,42*
€ 209,18*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 220,76*
€ 262,31*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,18*
€ 248,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,29*
€ 246,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,41*
€ 237,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,53*
€ 223,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 185,44*
€ 220,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,42*
€ 205,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.