Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DPZ-16-25-P-A-KF Doppelkolbenzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568012489
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     162027
EAN/GTIN:
     4052568012489
Suchbegriffe:
Doppelkolben-Zylinder
Doppelkolbenzylinder
Kurzhubzylinder pneumatisch
festo doppelkolbenzylinder
Doppelkolbenzylinder DPZ-16-25-P-A-KF mit zwei parallelen Kolbenstangen, für Positionserkennung, mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Hub=25 mm, Justierbarer Endlagenbereich/Länge=10 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
DPZ
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991249
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Konstruktiver Aufbau:
Führung
Pneumatischer Anschluss:
M5
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Hub:
|MM
Kolben-Ø:
16 mm
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
|N
Werkstoff Kolbenstange:
Einsatzstahl
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
|N
Aufprallenergie in den Endlagen:
|J
Justierbarer Endlagenbereich/Länge:
|MM
Betriebsart der Antriebseinheit:
Joch
Führung:
Kugelumlaufführung
Alternativanschlüsse:
siehe Produktzeichnung
Weitere Suchbegriffe: doppelkolben zylinder, DPZ-16-25-P-A-KF
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 385,36*
€ 443,72*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 411,89*
€ 488,28*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 456,91*
€ 527,26*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,28*
€ 581,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,17*
€ 578,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,97*
€ 539,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,97*
€ 516,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 429,15*
€ 510,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,89*
€ 490,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.