| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568011666 Herst.-Nr.: 158472 EAN/GTIN: 4052568011666 |
| |
|
| | |
| Fußbefestigung HP-18 Baugröße=18, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=59 g, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | HP | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | Baugröße: | 18 | Produktgewicht: | |G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HP-18, Fußbefestigung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 14,93* | € 20,85* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 15,95* | € 21,79* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 16,25* | € 22,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|