Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPX-8DE-D Eingangsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568008086
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     541480
EAN/GTIN:
     4052568008086
Suchbegriffe:
CPX-8DE-D
Eingangsmodul
Eingangsmodul CPX-8DE-D mit kanalorientierter Diagnose. Abmessungen B x L x H=(* (inkl. Verkettungsblock und Anschlusstechnik), * 50 mm x 107 mm x 50 mm), Anzahl Eingänge=8, Diagnose=Kurzschluss/Überlast pro Kanal, Parametrierung=(* Eingangsentprellzeit, * Signalverlängerungszeit, * Verhalten nach Kurzschluss, * Überwachung Modul), LED Anzeigen=(* 1 Sammeldiagnose, * 8 Kanaldiagnose, * 8 Kanalstatus)
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
CPX
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | (im eingebauten Zustand)
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt | PC
Schutzart:
abhängig vom Anschlussblock
Lagertemperatur:
;; GC
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Nennbetriebsspannung DC:
|V
Abmessungen B x L x H:
(inkl. Verkettungsblock und Anschlusstechnik) | 50 mm x 107 mm x 50 mm
Parametrierung:
Eingangsentprellzeit | Signalverlängerungszeit | Verhalten nach Kurzschluss | Überwachung Modul
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung:
Typ. 15 mA
Diagnose:
Kurzschluss/Überlast pro Kanal
LED Anzeigen:
1 Sammeldiagnose | 8 Kanaldiagnose | 8 Kanalstatus
Eingangsentprellzeit:
3 ms (0,1 ms, 10 ms, 20 ms parametrierbar)
Absicherung Kurzschluss:
interne elektronische Sicherung pro Kanal
Max. Summenstrom Eingänge pro Modul:
|A
Potenzialtrennung Kanal - Interner Bus:
nein
Potenzialtrennung Kanal - Kanal:
nein
Schaltpegel:
Signal 0: <= 5 V | Signal 1: >= 11 V
Kennlinie Eingänge:
IEC1131-T2
Schaltlogik Eingänge:
PNP (plusschaltend)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
55
€ 5,90*
ab € 115,42*
€ 138,74*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,81*
€ 150,51*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,00*
€ 151,45*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 159,14*
€ 187,35*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,51*
€ 179,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,87*
€ 175,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,89*
€ 170,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,83*
€ 161,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 134,32*
€ 159,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,81*
€ 146,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.