Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPX-AB-2-M12-RK-IB Anschlussblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568006938
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     534505
EAN/GTIN:
     4052568006938
Suchbegriffe:
Pneumatik Anschlussblock
pneumatik anschlussblock
Anschlussblock CPX-AB-2-M12-RK-IB ist nur in Verbindung mit dem CPX-FB6 einsetzbar. Abmessungen B x L x H=48 mm x 85 mm x 24 mm, Feldbus-Schnittstelle=2xM12x1, B-Codiert, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Lagertemperatur=-20 - 70 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=(* 95 %, * nicht kondensierend)
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
CPX
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Produktgewicht:
|G
Schutzart:
IP65 | IP67
Lagertemperatur:
;; GC
Abmessungen B x L x H:
48 mm x 85 mm x 24 mm
Protokoll:
Interbus
Relative Luftfeuchtigkeit:
95 % | nicht kondensierend
Feldbus-Schnittstelle:
2xM12x1, B-Codiert
Schutz gegen direktes und indirektes Berühren:
PELV
Weitere Suchbegriffe: CPX-AB-2-M12-RK-IB, Anschlussblock
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 77,55*
€ 97,70*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,87*
€ 115,96*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,96*
€ 137,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,21*
€ 135,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,10*
€ 131,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,23*
€ 126,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 105,63*
€ 125,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,87*
€ 109,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.