Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4007220176788 Herst.-Nr.: 80106075 EAN/GTIN: 4007220176788 |
| |
|
| | |
| Leistungsmerkmale: Leichte, kompakte Bauausführung. Supportausführung für SU-D32 auf Anfrage. Antrieb alternativ mit Abluft hinten und Linkslauf auf Anfrage. Lieferumfang: 3 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4“ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel. Weitere Informationen: | | Hersteller-Produktbezeichnung: | PG 8/50 V-HV | Masse Gewicht: | 1.6 kg | Produkt-Typbezeichnung: | PG 8/50 V-HV | Höhe: | 46 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 990,39* | € 1.039,13* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.003,43* | € 1.048,53* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.019,60* | € 1.067,83* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.027,73* | € 1.072,64* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.057,13* | € 1.131,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|