Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4007220017180 Herst.-Nr.: 15224100 EAN/GTIN: 4007220017180 |
| |
|
| | |
| Diamant-Riffelfeilen werden zur Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen und komplexer Geometrien eingesetzt. Die Belaglänge beträgt an beiden Seiten der Feilen 25 mm. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | DF 24 D 126 | Breite: | 3 mm | Gesamtlänge: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,68* | € 24,36* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,00* | ab € 17,82* | € 24,43* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 18,28* | € 25,62* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,87* | € 26,36* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 20,25* | € 27,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|