Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4007220005897 Herst.-Nr.: 11103203 EAN/GTIN: 4007220005897 |
| |
|
| | |
| Rechteckige, spitz zulaufende Feile mit Hieb auf vier Seiten. Ausführung mit Angel. Form B nach DIN 7261. Zur Bearbeitung rechtwinkliger Geometrien geeignet. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | 1122 200 mm H3 | Breite: | 20 mm | Hiebnummer: | 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 2,97* | € 4,02* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,00* | ab € 2,99* | € 4,03* | | | | Lager 214 | | | | 10 | | pro Box | € 4,30* | ab € 3,03* | € 4,19* | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,50* | ab € 3,24* | € 4,36* | | | | | | | | 10 | | pro Box | € 4,90* | ab € 3,02* | € 4,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,03* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 41,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|