Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Kugelhahn, glatte Oberfläche, MS vern., G 3/4 IG/AG, DN 13,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322491051
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     375.44
EAN/GTIN:
     4047322491051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Mini-Kugelhahn Oberfläche glatt, Drehgriff, MS ver., Med./Umge.temp.-10°C bis 70°C (kurzfr.90°C) G 3/4 IG/AG, DN13,5 PN max.10 bar.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Messing vernickelt
Anwendungsbereich:
Druckluft, Wasser, Öle, ungiftige Gase
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Kugel:
Messing vernickelt
Kugeldichtung:
PTFE
Spindelabdichtung:
NBR
Gewindematerial:
Messing vernickelt
Drehgriff:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 5,77*
€ 7,41*
1
€ 5,90*
ab € 5,62*
€ 8,45*
2 Tage
1516
1
€ 8,50*
ab € 6,00*
€ 8,49*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,04*
€ 9,89*
Lager 214
1539
1
€ 4,30*
ab € 7,59*
€ 10,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.