Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-4047322478137 Herst.-Nr.: VPK-300 EAN/GTIN: 4047322478137 |
| | |
|
| | |
| V-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 3 mm, Temperaturbereich -10 °C bis 60 °C, Messing und POM. Schlauchverbindungsteile für PA- und PUR-Schläuche aus Messing CW617N und Acetalcopolymerisat (POM). Weitere Informationen: | | Temperaturbereich max.: | 60 °C | Temperaturbereich min.: | -10 °C | max. zulässiger Überdruck: | 10 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchverbindungsteile Messing und POM, Schlauchverbinder, PK-Stecknippel, Schlauchverbindung, Stecknippel-Verschraubungen, Schlauchstutzen, Schlauchverbindungsteile |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,24* | € 1,89* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 1,57* | € 2,00* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,45* | € 2,19* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,55* | € 2,35* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 1,60* | € 2,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|