Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalldämpfer mit Stecknippel, »Blaue Serie«, Stecknippel 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322391832
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     566.012
EAN/GTIN:
     4047322391832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
Druckluftstecknippel
Schalldämpfer mit Stecknippel, »Blaue Serie«, Stecknippel 12 mm, Arbeitsdruck max. 10 bar, Kunststoff/Messing vernickelt. Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.
Weitere Informationen:
Serie:
Blaue Serie
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
Anwendungsbereich:
Luft, Vakuum
Lösering:
Kunststoff
Stecknippel:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, stecknippel druckluft riegler, stecknippel druckluft, Schnellsteckverbindungen »Blaue Serie«, Schnellsteckverbinder, Blaue Serie, Drosselschalldämpfer, Geräuschdämpfer, Schalldämpfer, Schnellsteckverbindungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,90*
ab € 2,81*
€ 3,60*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,50*
€ 3,65*
3 Tage
55
1
€ 6,80*
ab € 2,49*
€ 3,66*
1
€ 5,90*
ab € 3,23*
€ 5,08*
Lager 214
55
1
€ 4,30*
ab € 3,72*
€ 5,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.