Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie« mini, M3 i., Schlauch-Ø 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322385473
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     PA-34
EAN/GTIN:
     4047322385473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie« mini, M3 i., für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, Arbeitsdruck max. 10 bar, Kunststoff/Messing vern.. Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing in platzsparender Minibaureihe.
Weitere Informationen:
Serie:
Blaue Serie mini
Temperaturbereich max.:
60 °C
Temperaturbereich min.:
0 °C
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
Anwendungsbereich:
Luft, Vakuum
Lösering:
Kunststoff
Gewindenorm:
DIN 13-1
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, gerade steckverbinder riegler, riegler druckluftsteckverbinder, druckluftsteckverbinder gerade, Schnellsteckverbindungen »Blaue Serie« mini, Schnellsteckverbinder, Blaue Serie, Mini-Steckanschlüsse, Gerade Steckverschraubungen, Schnellsteckverbindungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,95*
€ 1,18*
2 Tage
258
1
€ 6,80*
ab € 0,83*
€ 1,32*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,83*
€ 1,32*
Lager 214
258
1
€ 4,30*
ab € 1,23*
€ 1,91*
2 Tage
258
1
€ 8,50*
ab € 1,33*
€ 2,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,71*
Zubehör
Riegler
LW4-14
ab € 1,73*
Zubehör
Riegler
91.004
ab € 0,18*
Zubehör
Riegler
179.0604
ab € 0,55*
Zubehör
Riegler
179.0804
ab € 0,60*
Zubehör
Riegler
178.004
ab € 0,47*
Zubehör
Riegler
144.004
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.