Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecknippel »click-clock«, für Schlauch-Außen-Ø 4, Messing vern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322384995
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     769.004
EAN/GTIN:
     4047322384995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Tülle Druckluft
stecknippel druckluft riegler
Stecknippel »click-clock«, für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, Arbeitsdruck max. 16 bar, Betriebstemp. -20 °C bis 80 °C, Messing vernickelt. Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:
  • wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
  • verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
  • geeignet für den Vakuumbetrieb
  • Weitere Informationen:
    Betriebstemperatur min.:
    -20 °C
    Betriebstemperatur max.:
    80 °C
    Serie:
    click-clock
    Lösering:
    Hostaform
    Spannring:
    Edelstahl
    Weitere Suchbegriffe: stecknippel druckluft, Schnellsteckverbindungen Serie »click-clock«, Schnellsteckverbinder, Schnellsteckverbindungen
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    nicht lagernd
    200
    € 4,90*
    ab € 0,48*
    € 0,62*
    15 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 6,80*
    ab € 0,48*
    € 0,78*
    Lager 214
    30
    1
    € 4,30*
    ab € 0,47*
    € 0,80*
    6 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,95*
    ab € 0,50*
    € 0,81*
    21 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 8,50*
    ab € 0,51*
    € 0,83*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 214
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,80*
    € 0,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,78*
    € 0,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,76*
    € 0,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,62*
    € 0,74
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,61*
    € 0,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,55*
    € 0,65
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,53*
    € 0,63
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,47*
    € 0,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 214
    Versand: Lager 214
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,30*
    ab € 115,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.