Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ODER-Ventil, 3 x G 1/4 Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322384209
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     ODER-14
EAN/GTIN:
     4047322384209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Logikventil
Pneumatik Logikelement
Pneumatik-Logikventil
ODER-Ventil
ODER-Ventil, 3 x G 1/4, Betriebsdruck 2 - 10 bar, Temperaturbereich -10 °C bis 80 °C, Aluminium. Das Ventil besitzt zwei Eingänge und einen Ausgang. Am Ausgang steht ein Signal an, wenn am linken oder rechten Eingang Druck ansteht. Liegen an den beiden Eingängen unterschiedlich hohe Drücke an, so gelangt das stärkere Signal zum Ausgang.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Kugel:
Stahl rostfrei
Ventilkörper:
Aluminium
Durchfluss bei 6,3 bar und Δp 1,0 bar:
1300 Nl/min
Weitere Suchbegriffe: Wechselventile, riegler logikventil, pneumatik logikelement, Fremdluftversorgte Magnetventile
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
68
1
€ 8,50*
ab € 10,06*
€ 13,65*
1
€ 5,90*
ab € 10,35*
€ 14,66*
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 11,82*
€ 14,69*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,93*
€ 14,81*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 11,82*
€ 16,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.