Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-4047322350259 Herst.-Nr.: 120.12.603 EAN/GTIN: 4047322350259 |
| | |
|
| | |
| Gerade Einschraubverschraubung, G 1/4 a., für Schlauch 6/8 mm, SW 17, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 1 bar (170 °C), PFA. Perfluoralkoxy (PFA): ein Fluorkunststoff, der die gleiche chemische Resistenz wie PTFE hat, aber bedeutend höhere Festigkeitswerte aufweist und für Temperaturen von max. 200 °C geeignet ist. Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur min.: | 0 °C | Betriebstemperatur max.: | 200 °C | Betriebsdruck max. bei 20 °C: | 10 bar | Betriebsdruck max. ab 170 °C: | 1 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Schlauchverschraubung, riegler gerade einschraubverschraubung, geradverschraubung g1/4, druckluftschraubverbindung gerade, Schlauchverschraubungen »Perfluoralkoxy« (PFA), PFA-Verschraubungen, Verschraubungen, Klemmringverschraubungen, Klemmringverschraubungen (Kunststoff), Schlauchverschraubungen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 19,42* | € 24,20* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 19,71* | € 25,51* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,38* | € 28,58* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,05* | € 29,87* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 24,03* | € 31,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|